MILLER ELECTRIC 951696 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 800, svetsare Industrial Class Heavy | CD3LHT 53RJ20

MILLER ELECTRIC 951696 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 800, svetsare Industrial Class Heavy

Finns i lager
Artikel: CD3LHT Modell: 951696Korsreferens: 53RJ20

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

458 882 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTIG-svetsare
Aluminium - Materialtjocklek0.020 "till 1"
Amps97/88/51/44/35/35/34
KlassTung
Duty Cycle100%
Hz50/60
Inspänning208 till 575 VAC
Max. Utgångsförstärkare800
Mjukt stål - Materialtjocklek0.020 "till 1"
Övergripande djup43.75 "
Totala höjden53.125 "
Total bredd23.125 "
Fas1 eller 3
Nominell utgång600A @ 44V, 60 %
Vikt198 lb.
Svetsat materialAluminium, mildt stål, rostfritt stål
Svetsare Min. Utgångsförstärkare5
SvetsprocesserPulsad TIG, Stick, TIG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 181.35

Produktvarianter

ProduktModellMjukt stål - MaterialtjocklekAluminium - MaterialtjocklekAmpsÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasViktPris
MILLER ELECTRIC 951622 Tig-svetsare 200/230/460 V 3-400a | AE3YVY 5GWG0 951622---25 "36.25 "22.5 "1496 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907627 AC / DC Tig-svetsare 150a vid 16V OVC 80 | AE8KLN 6DLX2 907627---23.875 "17 "9.875 "Single50 lb.53 583 kr
MILLER ELECTRIC 951469 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCT 35MC53 951469---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907550 Tig Welder AC / DC 1 till 280A Dynasty | AH4VCW 35MC56 907550---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 325 lb.-
RFQ
MILLER ELECTRIC 907552 Tig Svetsare AC/DC 1 till 280A Maxstar | AH4VCZ 35MC59 907552---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.113 444 kr
MILLER ELECTRIC 907553 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDA 35MC60 907553---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.98 262 kr
MILLER ELECTRIC 907538 Tig-svetsare AC / DC 1 till 280A Maxstar | AH4VDB 35MC61 907538---22.5 "13.625 "8.625 "1 eller 347 lb.94 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER ELECTRIC 951696 TIG-svetsare, svetsare Max. Utgångsförstärkare 800, svetsare Industrial Class Heavy
458 882 kr /enhet