Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILLER - WELDCRAFT 10N22 Collet Copper 0.040 tum (1.0 mm) - Förpackning med 5 | AF2JLV 6UGK9

MILLER - WELDCRAFT 10N22 spännhylsa koppar 0.040 tum (1.0 mm) - förpackning om 5

Finns i lager
Artikel: AF2JLV Modell: 10N22Korsreferens: 6UGK9
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsa
Diameter0.040 "(1.0mm)
MaterialKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod8515902000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: Koppar

Produktvarianter

ProduktModellDiameterPris
MILLER - WELDCRAFT 10N25 Collet Copper 1/8 Inch - Pack of 5 | AF2JKJ 6UGG4 10N251 / 8 "380SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N22 Collet Copper 1/16 tum - Förpackning med 5 | AF2JKV 6UGH4 13N221 / 16 "221SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N24 Spännhoppkoppar 1/8 tum - Förpackning med 5 | AF2JKX 6UGH6 13N241 / 8 "228SEK
MILLER - WELDCRAFT 10N23 Collet Copper 1/16 tum (1.6 mm) - Förpackning med 5 | AF2JLW 6UGL0 10N231 / 16 "(1.6mm)361SEK
MILLER - WELDCRAFT 13N21 Collet Copper 0.040 tum (1.0 mm) - Förpackning med 5 | AF2JNA 6UGP7 13N210.040 "(1.0mm)245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 10N22 spännhylsa koppar 0.040 tum (1.0 mm) - förpackning om 5
436SEK /enhet