Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE VENTIL 582 - 112 vinkelklotventil Klass 300 1-1/2 tum | AE4DKZ 5JLY5

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Vinkelklaffventil klass 300 1-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AE4DKZ Modell: 582-112Korsreferens: 5JLY5
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
6 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVinkelklotventil
Body MaterialBronze
MotorhuvstilUnionen
Klassklass 300
AnslutningstypFNPT
Hantera materialFormbart järn
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd7.5 "
Max. Vätsketemp.550 grader F
Max. Ångtryck300 psi
Max. Vattentryck600 psi
Rörstorlek1.5 "
StammaterialBronze
Överst på handtaget till inloppscentret2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.195
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8481801070
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKlassInlopp till utloppslängdMax. Vätsketemp.Max. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
MILWAUKEE VENTIL 504 - 14 vinkel klotventil Klass 125 1/4 tum Fnpt | AA9YJQ 1JLE8 504 - 14klass 1253 / 4 "353 grader F300 psi600 psi1 / 4 "3-1 / 16 "1 072 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 38 vinkelklotventil Klass 125 3/8 tum Fnpt | AA9YJR 1JLE9 504 - 38klass 12529 / 32 "353 grader F125 psi200 psi3 / 8 "3.187 "1 172 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 12 vinkel klotventil Klass 125 1/2 tum Fnpt | AA9YJT 1JLF1 504 - 12klass 1251"353 grader F125 psi200 psi1 / 2 "3.625 "1 086 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 34 vinkelklotventil Klass 125 3/4 tum Fnpt | AA9YJU 1JLF2 504 - 34klass 1251.25 "353 grader F125 psi200 psi3 / 4 "3-15 / 16 "1 501 kr
MILWAUKEE-VENTIL 504 1 Vinkelventil Klass 125 1 tum Fnpt | AA9YJV 1JLF3 504 1klass 1251.437 "353 grader F125 psi200 psi1"4.375 "1 977 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 114 vinkelklotventil Klass 125 1-1/4 tum | AA9YJW 1JLF4 504 - 114klass 1251 11 / 16 "353 grader F125 psi200 psi1.25 "5.187 "2 896 kr
MILWAUKEE VENTIL 504 - 112 vinkelklotventil Klass 125 1-1/2 tum | AA9YJX 1JLF5 504 - 112klass 1251 13 / 16 "353 grader F125 psi200 psi1.5 "5.75 "3 371 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE 582 - 112 Vinkelklaffventil klass 300 1-1 / 2 tum
6 160 kr /enhet