MILWAUKEE VENTIL MW224T 4 fjärilsventil Wafer 4 Inch Ptfe Liner | AA9YBT 1JBU9

MILWAUKEE VALVE MW224T 4 fjärilsventilskiva 4 tums Ptfe-foder

Finns i lager
Artikel: AA9YBT Modell: MW224T 4Korsreferens: 1JBU9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjärilsventil
Body MaterialGjutjärn
Bultcirkel Dia.7.5 "
Skivmaterial316 Stainless Steel
Hantera typSpak
FodermaterialPTFE
Lug Dia.5 / 8-11
Max. Vattentryck200 psi
Antal bulthål2
Rörstorlek4"
StilRån
Temp. Räckvidd0 till 180 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.237
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8481803030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.SkivmaterialHantera typFodermaterialRörstorlekTemp. RäckviddPris
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 Fjärilsventil Wafer 2 Inch Gjutjärn | AA9XZP 1JBF1 CW223E 24.75 "Aluminium / bronsSpakEPDM2"-30 till 250 grader F1 963 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 2 1/2 fjärilsventil Wafer 2 1/2 Inch Gjutjärn Epdm | AA9XZQ 1JBF3 CW223E 2 1/25.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM2.5 "-30 till 250 grader F1 996 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 3 fjärilsventil Wafer 3 tums gjutjärn | AA9XZR 1JBF5 CW223E 36"Aluminium / bronsSpakEPDM3"-30 till 250 grader F2 255 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 4 Fjärilsventil Wafer 4 Inch Gjutjärn | AA9XZT 1JBF7 CW223E 47.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM4"-30 till 250 grader F2 550 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 5 Fjärilsventil Wafer 5 Inch Gjutjärn | AA9XZU 1JBF9 CW223E 58.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM5"-30 till 250 grader F3 706 kr
MILWAUKEE VENTIL CW223E 6 fjärilsventil Wafer 6 tums gjutjärn | AA9XZV 1JBG2 CW223E 69.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM6"-30 till 250 grader F4 385 kr
MILWAUKEE VENTIL CW323E 6 fjärilsventil Wafer 6 tums gjutjärn | AA9XZX 1JBG6 CW323E 69.5 "Aluminium / bronsSpakEPDM6"-30 till 250 grader F6 513 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW224T 4 fjärilsventilskiva 4 tums Ptfe-foder
15 128 kr /enhet