Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-22-9017 Ramhammare, slät ansikte, 17 oz | CT3KCK 197V50

MILWAUKEE 48-22-9017 Ramhammare, slät ansikte, 17 oz

Finns i lager
Artikel: CT3KCK Modell: 48-22-9017Korsreferens: 197V50

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

760SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInramningshammare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
MILWAUKEE 48-22-9016 Ramhammare, fräst yta, 17 oz | CT3KCH 197V49 48-22-9016804SEK
MILWAUKEE 48-22-9022 Ramhammare, fräst yta, 22 oz | CT3KCJ 197V51 48-22-9022589SEK
MILWAUKEE 48-22-9023 Ramhammare, slät ansikte, 22 oz | CT3KCL 197V52 48-22-9023648SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-22-9017 Ramhammare, slät ansikte, 17 oz
760SEK /enhet