Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-62-3035 Skalningsmejsel 12 in | AD6LCL 45L267

MILWAUKEE 48-62-3035 Skalningsmejsel 12 tum

Finns i lager
Artikel: AD6LCL Modell: 48-62-3035Korsreferens: 45L267
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
336SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkalande mejsel
Bladbredd2"
Hex3 / 4 "
Längd12 "
Total längd12 "
SkafttypHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.693
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddSkafttypPris
MILWAUKEE 48-62-2040 Skalmejsel 12 tum | AD6LAZ 45L232 48-62-20401 1 / 2 "Rund skaft333SEK
MILWAUKEE 48-62-2050 Skalmejsel 12 tum | AD6LBA 45L233 48-62-20502"Rund skaft402SEK
MILWAUKEE 48-62-2055 Skalmejsel 12 tum | AD6LBB 45L234 48-62-20553"Rund skaft517SEK
MILWAUKEE 48-62-4082 Skalmejsel 12 tum | AD6LBX 45L253 48-62-40821 1 / 2 "SDS Max377SEK
MILWAUKEE 48-62-4085 Skalmejsel 12 tum | AD6LBY 45L254 48-62-40852"SDS Max438SEK
MILWAUKEE 48-62-4087 Skalmejsel 12 tum | AD6LBZ 45L255 48-62-40873"SDS Max539SEK
MILWAUKEE 48-62-3020 Skalmejsel 12 tum | AD6LCH 45L264 48-62-30201.5 "Hex310SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-62-3035 Skalningsmejsel 12 tum
336SEK /enhet