Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 48-89-2217 Thunderbolt Drill Bits 5/16 In | AB7QAQ 23Y106

MILWAUKEE 48-89-2217 Thunderbolt Drill Bits 5/16 In

Finns i lager
Artikel: AB7QAQ Modell: 48-89-2217Korsref: 23Y106
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
201SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorr
Decimal ekvivalent0.3125 "
Borrstorlek5 / 16 "
Borrdjup (in.)3-3/16
Finishtitan
MaterialStål
Total längd4.5 "
Storlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)4.78
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentTotal längdStorlekförp. Antal.Pris
MILWAUKEE 48-89-2201 Thunderbolt-borr 1/16 tum - 2-pack | AB7QAB 23Y092 48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "279SEK
MILWAUKEE 48-89-2202 Thunderbolt Drill Bit 5/64 tum - Förpackning med 2 | AB7QAC 23Y093 48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "2127SEK
MILWAUKEE 48-89-2204 Thunderbolt Drill Bit 7/64 tum - Förpackning med 2 | AB7QAE 23Y095 48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "2118SEK
MILWAUKEE 48-89-2205 Thunderbolt Drill Bit 1/8 tum - Förpackning med 2 | AB7QAF 23Y096 48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "2151SEK
MILWAUKEE 48-89-2206 Thunderbolt-borr 9/64 in | AB7QAG 23Y097 48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "171SEK
MILWAUKEE 48-89-2207 Thunderbolt-borr 5/32 in | AB7QAH 23Y098 48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "171SEK
MILWAUKEE 48-89-2208 Thunderbolt-borr 11/64 in | AB7QAJ 23Y099 48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "174SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 48-89-2217 Thunderbolt Drill Bits 5/16 In
201SEK /enhet