Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-8210 Stålplattesats för hårdmetallskärare Pc 7 | AG6VHK 48Z663

MILWAUKEE 49-22-8210 Hårdmetallkutter stålplåtsats st 7

Finns i lager
Artikel: AG6VHK Modell: 49-22-8210Korsreferens: 48Z663
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
6 634 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärarsats i hårdmetall
Max. Skärdjup1 / 2 "
Antal bitar7
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Utbud av sågstorlekar11/16" to 1-3/8"
Skaftstorlek1/2 "3 platt
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr.: Fr. Nr 49-57-0035 eller 49-57-0037
    • ,
    • Ersättningsborrmaskin nr: Mfr. Nr 49-57-0038
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 11/16 ", 13/16", 15/16 ", 1-1 / 8" och 1-3 / 8 "

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarPris
MILWAUKEE 49-22-8200 hårdmetallskärare stålplåtkit Pc 5. AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "54 062 kr
MILWAUKEE 49-22-8300 hårdmetallplåtkit Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "53 483 kr
MILWAUKEE 49-22-8310 Hårdmetallkutter plåtsats Pc 7 | AG6VHM 48Z665 49-22-83103 / 16 "75 422 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8210 Hårdmetallkutter stålplåtsats st 7
6 634 kr /enhet