Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-7135 Startbit Hex 3/8 tums skaft | AG3RDV 33UH20

MILWAUKEE 49-56-7135 Startbit Hex 3/8 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AG3RDV Modell: 49-56-7135Korsreferens: 33UH20
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
389SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Passar hålsåg Dia.1-1 / 4 "och större
MaterialKarbid tippad
Total längd3"
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 2" L
SkaftformHex
Skaftstorlek3 / 8 "
Tråd storlek5 / 8-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8466100130

Produktinformation:

    • Ersättningsborrmaskin nr: Mfr. Nr 49-56-8025

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdPilotborrSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 49-56-8005 Pilotbit 1/4 In | AA6APH 13N970 49-56-8005Karbid tippad4"Hårdmetall tippad 1/4" x 3-1/2"Rund med 3 lägenheter1 / 4 "117SEK
MILWAUKEE 49-56-8000 1/4 Arbor Pilot Drill | AD3CNW 3Y083 49-56-8000Höghastighetsstål4"HSS 1/4 dia. X 4 "L.Rund med 3 lägenheter1 / 4 "91SEK
MILWAUKEE 49-56-8010 Pilotborr | AD3CNX 3Y087 49-56-8010Höghastighetsstål3.5 "HSS 1/4 Dia. X 3-1/2 "LRund med 3 lägenheter1 / 4 "87SEK
MILWAUKEE 49-56-8025 Startbits rund 1/4 tums skaft | AG3RDW 33UH21 49-56-8025Karbid tippad2"-Runda1 / 4 "262SEK
MILWAUKEE 49-56-9300 Pilotborr | CT3MWA 483K85 49-56-9300-----172SEK
MILWAUKEE 49-57-8660 Pilotborr, passar 3/4 tums storlek till 4 1/2 tums höjdolsåg Dia - Imperial | CT3MWB 783WN0 49-57-8660-----114SEK
MILWAUKEE 49-56-7100 Pilotborr, passar diverse hålsåg Dia - Imperial | CT3MWC 783WR3 49-56-7100-----94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-7135 Startbit Hex 3/8 tums skaft
389SEK /enhet