Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-56-8005 Pilotbit 1/4 In | AA6APH 13N970

MILWAUKEE 49-56-8005 Pilotbit 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AA6APH Modell: 49-56-8005Korsreferens: 13N970
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
117SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPilotborr
Chuckstorlek1 / 4 "
ByggVolframkarbid tippad
Passar hålsåg Dia.Olika armborrar och hårdmetallspetsade hålsågar
MaterialKarbid tippad
Total längd4"
PilotborrHårdmetall tippad 1/4" x 3-1/2"
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4" L
SkaftformRund med 3 lägenheter
Skaftstorlek1 / 4 "
du använderHårdmetallspetsad pilotborr för användning med hårdmetallspetsad hålsåg och arbor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207504030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialTotal längdPilotborrSkaftformSkaftstorlekPris
MILWAUKEE 49-56-8000 1/4 Arbor Pilot Drill | AD3CNW 3Y083 49-56-8000Höghastighetsstål4"HSS 1/4 dia. X 4 "L.Rund med 3 lägenheter1 / 4 "91SEK
MILWAUKEE 49-56-8010 Pilotborr | AD3CNX 3Y087 49-56-8010Höghastighetsstål3.5 "HSS 1/4 Dia. X 3-1/2 "LRund med 3 lägenheter1 / 4 "87SEK
MILWAUKEE 49-56-7135 Startbit Hex 3/8 tums skaft | AG3RDV 33UH20 49-56-7135Karbid tippad3"-Hex3 / 8 "389SEK
MILWAUKEE 49-56-8025 Startbits rund 1/4 tums skaft | AG3RDW 33UH21 49-56-8025Karbid tippad2"-Runda1 / 4 "262SEK
MILWAUKEE 49-56-9300 Pilotborr | CT3MWA 483K85 49-56-9300-----172SEK
MILWAUKEE 49-57-8660 Pilotborr, passar 3/4 tums storlek till 4 1/2 tums höjdolsåg Dia - Imperial | CT3MWB 783WN0 49-57-8660-----114SEK
MILWAUKEE 49-56-7100 Pilotborr, passar diverse hålsåg Dia - Imperial | CT3MWC 783WR3 49-56-7100-----94SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-56-8005 Pilotbit 1/4 tum
117SEK /enhet