DAYTON 5AE80 Takfläkt 1410 Cfm 115 V | AE3AFB

DAYTON 5AE80 takfläkt 1410 Cfm 115 V

Finns i lager
Artikel: AE3AFB Modell: 5AE80

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 748 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakventilator
CFM @ 0.000-in. SP1455
CFM @ 0.100-in. SP1414
CFM @ 0.125-in. SP1404
CFM @ 0.250-in. SP1353
CFM @ 0.375-in. SP1307
CFM @ 0.500-in. SP1262
CFM @ 0.625-in. SP1218
CFM @ 0.750-in. SP1174
Urladdningshöjd (in.)8
Urladdningsbredd (in.)18.75
Fulllastförstärkare7.40
Gallerlängd25 In.
GallermaterialAluminium
Gallerbredd16-3 / 8 tum.
Bostadshöjd14.5 "
Husets längd23.75 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd14.375 "
Hz60
IsoleradJa
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeÖppna Dripproof
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1450
motortypSkuggad pol
MonteringsplatsHorisontell
Antal hastigheter1
Fas1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.9.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.9.6
Fart1
Varvtalsreglering1DGV3
TypIsolerad, dubbeltäckande
Spänning115
Watt786
Hjuldiameter7 1 / 2 "
HjulmaterialPlast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.515
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)68.58
Fartygets bredd (cm)45.47
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gallerfärg (vit)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5AE80 takfläkt 1410 Cfm 115 V
12 748 kr /enhet