MILWAUKEE 6238-21 Bärbar såg med djup skärning 11.0a | AA2CRQ 10D927

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut Portable Bandsåg 11.0a

Finns i lager
Artikel: AA2CRQ Modell: 6238-21Korsreferens: 10D927 / 10D926

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDjupskuren bärbar bandsåg
Förstärkare @ 120V11.0
Bladstorlek44 7/8 x 1/2 x 0.020 "
VäxeltypDirekt, kopplat växelsystem
Hantera typMuli-Grip T-handtag
Hz60
MaterialSlitstark metallkonstruktion, gummistötfångare
Hastigheter2
Verktygslängd21 "
Verktygsvikt14.75 lb.
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.98
Fartygets höjd (cm)47.5
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8465910064
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Milwaukee 6238-21 djupskuren bärbar bandsåg används för att kapa stora arbetsstycken och göra intrikata snitt. Den är idealisk för metallbearbetning, konstruktion och tillverkning.

Funktioner:

  • Milwaukee 6238-21 bandsåg har Job Site Armor-teknik för exceptionell hållbarhet.
  • Den har ett direktdrivningssystem helt i metall för ökad livslängd.
  • Denna djupskurna bandsåg har krosszonsbarriärer för robust skydd.
  • Den har en växelskyddande koppling för förlängd växel- och motorlivslängd.
  • Denna bandsåg har ett smalare motorhus för överlägsen skärnoggrannhet och förbättrad synlighet.
  • Den har en verktygsfri låsbar justerbar sko för snabba och enkla justeringar.

Vanliga frågor och svar:

F. Kan denna Milwaukee djupskurna bandsåg skyddas från skräp?

S. Ja, det ger ett skräpskyddssystem för längre livslängd på remskivan.

F. Har den en hastighetskontrollutlösare?

S. Ja, den består av avtryckare med variabel hastighet som tillåter enkel hastighetskontroll över driften.

F. Kommer Milwaukee 6238-21 bandsåg med ett förvaringshölje?

S. Ja, den levereras med en bärväska som gör det enkelt att transportera sågen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 6238-21 Deep Cut Portable Bandsåg 11.0a
6 779 kr /enhet