Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-1300 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFL 5ZW71

MIP RC TOOLS MIP-1300 bandspännare, 3/8-3/4 tums storlek, matarhjul, stål

Finns i lager
Artikel: AJ2JFL Modell: MIP-1300Korsreferens: 5ZW71
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
5 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännband i stålband
För bandningstjocklek0.38 till 0.64mm
För bandband3/8 till 3/4 "
MaterialStål
Max. Strapping Bredd3 / 4 "
Min. Strapping Bredd3 / 8 "
Totala höjden3 1 / 2 "
Total längd17 "
Total bredd4"
StilMatarhjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)9.91
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Midwest Industrial Packaging MIP-1300 bandspännare används vid frakt, förpackning och logistik för att säkra laster med polypropen- eller polyesterband. Dess manuella manövrering och justerbara spänningsinställningar gör den lämplig för tillämpningar med låg till måttlig volym för att säkerställa tät buntning av gods, förhindra förskjutning eller skador under transport där en extern strömkälla kan vara opraktisk.

Funktioner:

  • Märkets MIP-1300 bandspännare har en matarhjulssträckare stil, vilket möjliggör manuell och effektiv spänning av stålband.
  • Denna bandspännare har en justerbar spänningsinställning, vilket ger flexibilitet för olika buntningskrav inom standardintervallet.
  • Den levereras med ett 8-tums handtag utrustat med en spak, vilket gör att operatören enkelt kan spänna remmarna för ett säkert grepp.
  • Denna bandspännare erbjuder kompatibilitet med stålband, vilket gör den lämplig för en mängd olika industriella tillämpningar.
  • Den är utrustad med en plan tätningsyta för att säkerställa en säker och platt tätning efter spänning, vilket bidrar till laststabilitet.

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandStilTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MIP RC TOOLS MIP-1200 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"14 "4"10 589 kr
MIP RC TOOLS MIP-1400 Bandspännare, 3/4-1-1/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 till 1 1/4 "Matarhjul4"9 1 / 4 "4"8 044 kr
MIP RC TOOLS MIP-1610 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"11 "4"9 353 kr
MIP RC TOOLS MIP-1860 Bandspännare, 5/8-1-1/4 tumsstorlek, kuggstångsskjutare, matarhjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 till 1 1/4 "29 "8"-3"7 134 kr
MIP RC TOOLS MIP-1620 Bandspännare, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matarhjul, 5/8-1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "till 1 1/4"Matarhjul4"15 "4"7 318 kr
MIP RC TOOLS MIP-1800 Bandspännare, Rack Pusher, Matarhjul, 3/8-3/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDL MIP-1800 XNUMX3/8 "till 3/4"Rackförskjutare3"12 "7"4 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1300 bandspännare, 3/8-3/4 tums storlek, matarhjul, stål
5 711 kr /enhet