Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-1800 bandspännare, kuggstångsskjutare, matarhjul, 3/8-3/4 tum, stål

Finns i lager
Artikel: CE8QDL Modell: MIP-1800
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
4 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännband i stålband
FärgGrå
För bandband3/8 "till 3/4"
handtag Längd3"
Hantera materialStål
MaterialStål
Max. Strapping Bredd3 / 4 "
Min. Strapping Bredd3 / 8 "
Totala höjden3"
Total längd12 "
Total bredd7"
StilRackförskjutare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

MIP-1800 bandspännare är ett verktyg som används inom frakt-, tillverknings- och lagerindustrier för att säkert bunta och spänna laster med stålband för att säkerställa att fastspända laster förblir säkra under transport, vilket minimerar risken för skador och förbättrar den totala förpackningseffektiviteten i olika industriella miljöer.

Funktioner:

  • MIP-1800 bandsträckare har en kompakt och lätt design, som bara väger 4 lbs, vilket förbättrar portabiliteten och användarvänligheten.
  • Denna bandspännare har en spännare för pistolgrepp, vilket ger en användarvänlig och ergonomisk design för effektiva bandningsapplikationer.
  • Den kommer med en 3-tums handtagslängd, som erbjuder exakt kontroll och manövrerbarhet under spännprocessen.
  • Denna bandspännare erbjuder kompatibilitet med en rad stålbandbredder, som rymmer band från 3/8 till 3/4 tum.
  • Den är utrustad med ett rack pusher-verktyg, vilket underlättar appliceringen av medelspänning på runda eller oregelbundna belastningar med stålband.
  • Denna bandspännare är designad för standardapplikationer och skapar en balans mellan styrka och mångsidighet vid bandningsoperationer.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör följas när du använder MIP-1800 bandsträckare?

A. Användare bör följa vanliga säkerhetsföreskrifter, inklusive korrekt hantering och användning av personlig skyddsutrustning vid bandning.

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandStilTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MIP RC TOOLS MIP-1200 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"14 "4"10 589 kr
MIP RC TOOLS MIP-1300 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-1300 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul3 1 / 2 "17 "4"5 711 kr
MIP RC TOOLS MIP-1400 Bandspännare, 3/4-1-1/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 till 1 1/4 "Matarhjul4"9 1 / 4 "4"8 044 kr
MIP RC TOOLS MIP-1610 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"11 "4"9 353 kr
MIP RC TOOLS MIP-1860 Bandspännare, 5/8-1-1/4 tumsstorlek, kuggstångsskjutare, matarhjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 till 1 1/4 "29 "8"-3"7 134 kr
MIP RC TOOLS MIP-1620 Bandspännare, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matarhjul, 5/8-1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "till 1 1/4"Matarhjul4"15 "4"7 318 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1800 bandspännare, kuggstångsskjutare, matarhjul, 3/8-3/4 tum, stål
4 704 kr /enhet