Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-1860 Bandspännare, 5/8-1-1/4 tumsstorlek, kuggstångsskjutare, matarhjul, stål | AJ2JGW 6CB17

MIP RC TOOLS MIP-1860 bandspännare, 5/8-1-1/4 tums storlek, ställförskjutare, matarhjul, stål

Finns i lager
Artikel: AJ2JGW Modell: MIP-1860Korsreferens: 6CB17
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
7 134 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännband i stålband
För bandningstjocklek0.58 till 0.79mm
För bandband5/8 till 1 1/4 "
MaterialStål
Max. Strapping Bredd1 1 / 4 "
Min. Strapping Bredd5 / 8 "
Notch-typSingle
Totala höjden8"
Total bredd3"
Stil29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)49.78
Fartygets bredd (cm)13.21
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandStilTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MIP RC TOOLS MIP-1200 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"14 "4"10 589 kr
MIP RC TOOLS MIP-1300 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-1300 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul3 1 / 2 "17 "4"5 711 kr
MIP RC TOOLS MIP-1400 Bandspännare, 3/4-1-1/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFM 5ZW72 MIP-1400 XNUMX3/4 till 1 1/4 "Matarhjul4"9 1 / 4 "4"8 044 kr
MIP RC TOOLS MIP-1610 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"11 "4"9 353 kr
MIP RC TOOLS MIP-1620 Bandspännare, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matarhjul, 5/8-1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "till 1 1/4"Matarhjul4"15 "4"7 318 kr
MIP RC TOOLS MIP-1800 Bandspännare, Rack Pusher, Matarhjul, 3/8-3/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDL MIP-1800 XNUMX3/8 "till 3/4"Rackförskjutare3"12 "7"4 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1860 bandspännare, 5/8-1-1/4 tums storlek, ställförskjutare, matarhjul, stål
7 134 kr /enhet