Midwest Industrial Packaging MIP-1620 manuell spännare är designad för stålband. Den används för att binda föremål för att förhindra att de rör sig. Den är också idealisk för att säkra tunga laster eller laster med runda/oregelbundna kanter, inklusive timmer, cementblock och maskiner.
Funktioner:
- MIP-1620 bandspännare är gjord av kraftigt stål för att passa bandbredder från 5/8 till 11/4 tum.
- Den använder en trycktätning av matarhjul för att dra åt bandet.
Kompatibla tillbehör:
- MIP bandtätningar: Dessa stängda eller tryckbara tätningar kan användas för att täta båda ändarna av omlindade band.
- MIP stålbandsförslutningar: De använder en främre verkningsmekanism för att krympa de bifogade tätningarna.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en öppen tätning och en stängd tätning?
A. Spännare för öppna tätningar används på plana ytor, där band lindas runt förpackningen och överlappas ovanpå. Å andra sidan används spännare för slutna tätningar på runda föremål och oregelbundna ytor.
F. Hur kan jag justera spänningen på denna MIP-1620 bandspännare?
A. Spänningen kan justeras manuellt med hjälp av push-typen och matarhjulet.
F. Vilka faktorer bör man tänka på när man väljer denna MIP-1620 bandspännare?
S. Viktiga faktorer inkluderar bandstorlekskompatibilitet, materiallämplighet för stålband, funktionsmekanism, spännförmåga, hållbarhet, säkerhetsfunktioner, användarvänlighet och underhållskrav.
F. Hur rengör och underhåller jag denna MIP-1620 bandsträckare?
A.
- Inspektera spännaren regelbundet för slitage, skador eller lösa delar.
- Torka av spännaren med en torr, ren trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Applicera ett lämpligt smörjmedel på rörliga delar för smidig drift.
- Kontrollera och justera spänningsinställningarna enligt tillverkarens riktlinjer.
- Manövrera spännaren försiktigt och undvik överdriven kraft.
- Förvara spännaren i en ren, torr miljö för att förhindra korrosion.
- Byt omedelbart ut slitna eller skadade komponenter med originaldelar.