Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-1400 Bandspännare, 3/4-1-1/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFM 5ZW72

MIP RC TOOLS MIP-1400 bandsträckare, 3/4-1-1/4 tums storlek, matarhjul, stål

Finns i lager
Artikel: AJ2JFM Modell: MIP-1400Korsreferens: 5ZW72
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
8 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännband i stålband
För bandningstjocklek0.25 till 0.31mm
För bandband3/4 till 1 1/4 "
MaterialStål
Max. Strapping Bredd1 1 / 4 "
Min. Strapping Bredd3 / 4 "
Totala höjden4"
Total längd9 1 / 4 "
Total bredd4"
StilMatarhjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)13.21
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

MIP-1400 bandspännare används ofta i industriella miljöer för att säkert bunta och fästa laster med polypropen- eller polyesterband. Den är idealisk för transport, förpackning och logistikapplikationer för att säkerställa tät och pålitlig bandning, förhindra förskjutning eller skador under transport.

Funktioner:

  • MIP-1400 bandspännare har stålkonstruktion för hållbarhet och tillförlitlighet i tunga bandapplikationer.
  • Denna bandspännare erbjuder kompatibilitet med ett brett utbud av stålband, och rymmer bandbredder från 3/4 till 1-1/4 tum.
  • Den är utrustad med ett 12-tums handtag, vilket ger hävstång och enkel användning under spännprocessen.
  • Denna bandspännare har ett plasthandtag som täcker, förbättrar greppkomforten och minskar förarens trötthet under långvarig användning.
  • Den är utformad med en matarhjulssträckare, vilket underlättar effektiv bandning på plana laster med minimal ansträngning.
  • Denna bandspännare överensstämmer med ISO-9001-standarderna, vilket säkerställer högkvalitativa tillverkningsprocesser och produktprestanda.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör följas när du använder denna MIP-1400 bandsträckare?

A. Användare bör följa vanliga säkerhetsföreskrifter, inklusive korrekt hantering och användning av personlig skyddsutrustning för att förhindra skador under bandningsoperationer.

F. Vilka typer av band kan dessa spännare stödja?

A. Olika målade & vaxade, målade remmar stöds av dessa spännare.

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandStilTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
MIP RC TOOLS MIP-1200 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFK 5ZW70 MIP-1200 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"14 "4"10 589 kr
MIP RC TOOLS MIP-1300 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFL 5ZW71 MIP-1300 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul3 1 / 2 "17 "4"5 711 kr
MIP RC TOOLS MIP-1610 Bandspännare, 3/8-3/4 tumsstorlek, matarhjul, stål | AJ2JFN 5ZW73 MIP-1610 XNUMX3/8 till 3/4 "Matarhjul4"11 "4"9 353 kr
MIP RC TOOLS MIP-1860 Bandspännare, 5/8-1-1/4 tumsstorlek, kuggstångsskjutare, matarhjul, stål | AJ2JGW 6CB17 MIP-1860 XNUMX5/8 till 1 1/4 "29 "8"-3"7 134 kr
MIP RC TOOLS MIP-1620 Bandspännare, Heavy Duty, Manuell, Push Type, Matarhjul, 5/8-1-1/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDK MIP-1620 XNUMX5/8 "till 1 1/4"Matarhjul4"15 "4"7 318 kr
MIP RC TOOLS MIP-1800 Bandspännare, Rack Pusher, Matarhjul, 3/8-3/4 Inch Storlek, Stål | CE8QDL MIP-1800 XNUMX3/8 "till 3/4"Rackförskjutare3"12 "7"4 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1400 bandsträckare, 3/4-1-1/4 tums storlek, matarhjul, stål
8 044 kr /enhet