Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MIP RC TOOLS MIP-380 Bandspännare, 1/2 till 3/4 tums storlek, ankarspel, plast | AJ2JFR 5ZW82

MIP RC TOOLS MIP-380 bandspännare, storlek 1/2 till 3/4 tum, ankarspel, plast

Finns i lager
Artikel: AJ2JFR Modell: MIP-380Korsreferens: 5ZW82
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
3 369 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpännband av plast
För bandband1/2 "till 3/4"
Totala höjden3"
Total längd19 "
Total bredd2-1 / 2 "
RemmaterialPolyester och polypropen
Stilankarspel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)17.53
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Midwest Industrial Packaging MIP-380 bandspännare är designad för stålband. Den används för att binda föremål för att förhindra att de rör sig. Denna bandspännare är också idealisk för att fästa tunga laster eller laster med runda/oregelbundna kanter, inklusive timmer, cementblock och maskiner.

Funktioner:

  • Märkets MIP-380 bandspännare har en ankarspelssträckare, vilket ger en manuell, pålitlig metod för att spänna och klippa av poly-kabelband utan behov av externa strömkällor.
  • Denna bandspännare är utrustad med ett 6-1/2 tums handtag för exakt kontroll under spänning och skärning.
  • Den kommer med en platt tätningsyta, vilket säkerställer en säker och platt tätning efter spänning.
  • Denna bandspännare erbjuder kompatibilitet med polyester- och polypropenband, vilket ger mångsidighet för olika applikationer.
  • Det är ISO-9001-certifierat, vilket betonar efterlevnad av högkvalitativa standarder i tillverkningsprocesser, vilket säkerställer tillförlitlighet och hållbarhet i prestanda.
  • Denna bandspännare har en total längd på 19 tum, vilket ger utökad räckvidd och bekvämlighet under bandningsuppgifter.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den rekommenderade underhållsrutinen för märkets MIP-380 bandsträckare?

A. Regelbundna kontroller för slitage och korrekt funktion rekommenderas för att säkerställa optimal prestanda.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör följas när du använder denna bandspännare?

A. Användare bör följa vanliga säkerhetsföreskrifter, inklusive korrekt hantering och användning av personlig skyddsutrustning vid bandning.

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandStilRemmaterialPris
MIP RC TOOLS MIP-370 Bandspännare, 1/2 till 3/4 tums storlek, ankarspel, plast | AJ2JFQ 5ZW81 MIP-370 XNUMX1/2 "till 3/4"ankarspelPolyester och polypropen2 712 kr
MIP RC TOOLS MIP-300 Polypropenbandspännare, 1/2 till 3/4 tums storlek, ankarspel | CE8QDX MIP-300 XNUMX1/2 "till 3/4"ankarspelLätt polypropen961SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-380 bandspännare, storlek 1/2 till 3/4 tum, ankarspel, plast
3 369 kr /enhet