Mitutoyo 500-170-30CERT 4-tums absolut digital bromsok mäter de yttre och inre måtten på arbetsstycken och föremål. Den är idealisk för laboratorier, tillverkningsanläggningar, fordonsanläggningar, forskningscentra och produktionslinjer.
Funktioner:
- Mitutoyo 4-tums digitala bromsok 500-170-30CERT har två uppsättningar käftar som mäter diametrarna eller avstånden för arbetsstycken.
- Den är lämplig för mätning av dimensioner från 0 till 100 mm.
- Denna enhet har en konstruktion i rostfritt stål för att säkra bromsokkomponenter och säkerställer exakt prestanda under långa timmar.
- Den levereras med en ZERO / ABS-knapp som nollställer displayen vid valfritt skjutläge.
- Denna modell har ett absolut elektromagnetiskt linjärt kodarsystem för exakt mätning och för att förhindra överhastighetsfel.
- Den har en lågströms integrerad krets som ger förlängd batterilivslängd på cirka 5 år.
- Denna bromsok har käftar med hårdmetallspetsar som är lämpliga för grovbearbetade detaljer, gjut- och slipstenar.
- Den har en stor digital display för enkel användning i dåligt upplysta och starka ljusförhållanden och en patenterad sensor på plats för exakta mätningar.
- Produkten levereras med ett NIST-spårbart kalibreringscertifikat som är idealiskt för applikationer där spårbarhet är avgörande.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur ställer jag in denna digitala bromsok till noll?
A. Dessa digitala bromsok har en nollknapp för att ställa in bromsokavläsningen till noll när den är stängd. När den är stängd visar bromsoket 0.000 tum och är redo att göra mätningar.
F. Vad är toleransvärdet för digitala bromsok?
S. Digitala bromsok har en tolerans på 0.002 tum.
F. Vilka mått kan erhållas från bromsok?
A. Objekttjocklek, ytterdiameter, stegavstånd, innerdiameter och håldjup.