Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 500-173CERT Absolut digital bromsok 0 till 12 tum | AE4CXZ 5JK60

MITUTOYO 500-173CERT Absolut Digital Bromsok 0 till 12 tum

Finns i lager
Artikel: AE4CXZ Modell: 500-173CERTKorsreferens: 5JK60

Få det Maj 15, Onsdag
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
10 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAbsolut elektronisk digital bromsok
Noggrannhet+/-0.0015"/0.03 mm
Kalibrerings certifikatJa
FallGjuten plast
certifieringLångformat kalibreringsintyg
Käftdjup2.52 "
MaterialRostfritt stål
Mätområde0 till 12"/0 till 300 mm
Upplösning0.0005 "/ 0.01 mm
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

En digital bromsok används för att mäta de inre och yttre diametrarna eller avstånden för föremål i vetenskapliga och tillverkningsanläggningar. Mitutoyo 500-173CERT absolut digital bromsok beräknar dessa värden med precision och visar resultaten med decimalkomma noggrannhet.

Funktioner:

  • Detta mätmått har en lättläst LCD-avläsning med hög kontrast för att visa de uppmätta värdena med decimalkomma noggrannhet.
  • Den har ett absolut elektromagnetiskt linjärt kodningssystem för exakt mätning.
  • Denna Mitutoyo 500-173CERT digitala bromsok kommer med en ZERO / ABS-knapp som gör att displayen nollställs vid valfri skjutreglage.
  • Den har en integrerad krets med låg strömstyrka som ger förlängd batterilivslängd på cirka 5 år.
  • Denna bromsok har käftar med hårdmetallspetsar som är lämpliga för grovbearbetade detaljer, gjut- och slipstenar.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur nollställer man digitala bromsok?

A. Dessa digitala bromsok har en nollknapp för att ställa in avläsningen till nollvärde när den stängs. När den är stängd visar bromsoket 0.000 tum och är redo att göra mätningar.

F. Vad är toleransvärdet för digitala bromsok?

S. Digitala bromsok har en tolerans på 0.002 tum.

F. Hur exakta är digitala bromsok?

S. Digitala skjutmått är mycket noggranna instrument som är avgörande för mätning i laboratorier och vetenskapliga anläggningar. Dessa digitala bromsok är exakta upp till 0.0005 tum av arbetsstyckets inre och yttre diameter och djup. Dessutom kan dessa instrument även omvandla det uppmätta värdet till önskat enhetssystem med hög noggrannhet.

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetKalibrerings certifikatFallKäftdjupMätområdeSPC-utgångPris
MITUTOYO 500-172-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmJa5 189 kr
MITUTOYO 500-195-30 Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej2 351 kr
MITUTOYO 500-195-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 4 tum | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.57 "0 till 4"/0 till 100 mmNej3 190 kr
MITUTOYO 500-197-30 Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NejGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej3 940 kr
MITUTOYO 500-197-30CERT Absolut digital bromsok 0 till 8 tum | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "JaGjuten plast1.97 "0 till 8"/0 till 200 mmNej4 201 kr
MITUTOYO 500-506-10 Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NejGjuten plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa15 116 kr
MITUTOYO 500-506-10CERT Absolut digital bromsok 0 till 24 tum | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "JaMonterad plast3.54 "0 till 24"/0 till 600 mmJa17 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 500-173CERT Absolut Digital Bromsok 0 till 12 tum
10 524 kr /enhet