Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MITUTOYO 985-119 Punch Set Drive Pin 4 In | AD8MZA 4LB28

MITUTOYO 985-119 Punch Set Drive Pin 4 In

Finns i lager
Artikel: AD8MZA Modell: 985-119Korsreferens: 4LB28

Få det Maj 16, Torsdag
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
650SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrive Pin Punch Set
Längd4"
MaterialStål
Antal bitar8
Storlekar ingår1 / 16-5 / 16 "
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Punch Piece Design (1-Piece Design)

Produktvarianter

ProduktModellLängdMaterialAntal bitarStorlekar ingårPris
MITUTOYO 985-118 Punch Set Drive Pin 8 In | AD8MYZ 4LB27 985-1188"Stål51.375 "640SEK
MITUTOYO 985-120 Punch Set Mässingsstift 4 In | AD8MZB 4LB29 985-1204"Mässing81 / 16-5 / 16 "507SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MITUTOYO 985-119 Punch Set Drive Pin 4 In
650SEK /enhet