MKT FASTENING 1334SS6 Drop-In Ankare, 316 rostfritt stål, 1 tum Dia., 3-3/16 tums håldjup, 25Pk | AD8HNJ 4KJA7

MKT FASTENING 1334SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 1 tums diameter, 3-3/16 tums håldjup, 25pk

Finns i lager
Artikel: AD8HNJ Modell: 1334SS6Korsreferens: 4KJA7

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 435 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning2907 kg
Tillåten spänning3540 kg
Ankare Dia.1"
Bult Dia.3 / 4 "
Borrstorlek1"
FinishEnkel
Längd3.187 "
Material316 Stainless Steel
Min. Håldjup3-3 / 16 "
Tråddjup1.5 "
Tråd storlek3 / 4-10
TypIcke-fläns
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)11,627
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)11,627
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)14,160
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)16,019

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6205
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Undermärke: SUP-R-DROP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 1334SS6 drop-in ankare, 316 rostfritt stål, 1 tums diameter, 3-3/16 tums håldjup, 25pk
12 435 kr /packa