Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 261550I Drop-In Anchor, 1-8 Thread Size, 5-1/2 Inch Length | AF7HKE 21DC04

MKT FASTENING 261550I drop-in ankare, 1-8 trådstorlek, 5-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AF7HKE Modell: 261550IKorsreferens: 21DC04
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
639SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1.25 "
FinishZink-pläterad
Längd5-1 / 4 "
MaterialStål
Tråd storlek1-8
Typwedge Anchor
Ultimate Tension (lbs.)24885
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)24885

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7316000000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 261550I drop-in ankare, 1-8 trådstorlek, 5-1/2 tums längd
639SEK /enhet