VESTIL PALL-200 bärbar lastlyftare i aluminium, 200 lb. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7WTA Modell: PALL-200

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 389 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar lyftare
Batterier ingårNej
Kapacitet200 Ibs
HjulmaterialForm på gummi
Kollapsad höjd44.3125 "
Kollapsad längd16.38 "
Kollapsad bredd21.13 "
HopfällbarJa
FärgSilver
Främre hjul Dia.1 3 / 4 "
Bredd på främre hjul7 / 8 "
Hantera höjd42 "
Höjd44.94 "
Horisontellt belastningscentrum7"
InkluderarInkluderar (2) bakre hjul 2" breda, (4) 7/8" främre och handtagshjul, och (1) 42" höjdhandtag
Längd32.44 "
Lyft per vev3 / 4 "
Load Center7"
Arbetssätt för lastlyftarenFot pump
Plats TypUniversell
Sänkt höjd0"
MaterialAluminium
Max. Höjd61 "
Max. Reseavstånd61 "
Mäta enheterVARJE
Min. Höjd0"
Antal Caster6
Antal hjul6
Plattform Längd14 "
PlattformmaterialAluminium
Plattformsbredd17 "
KraftkällaManuell
Höjd höjd61 "
Bakhjul Dia.7.75 "
Bredd på hjul bak2"
Gränsöverskridande bredd17 1 / 2 "
Bredd12.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)114.14
Fartygets längd (cm)82.39
Fartygets bredd (cm)30.8
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Kompatibla tillbehör:

Standarder och godkännanden:

  • OSHA

Vanliga frågor och svar:

F. Hur fungerar fotbromsmanöverdon?

A. Fotbromsmanöverdon omvandlar tryckluftskraften i en släpvagns eller lastbils luftbehållare till mekanisk kraft och aktiverar på så sätt bromsen.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PALL-200 bärbar lastlyftare i aluminium, 200 lb. Kapacitet
22 389 kr /enhet