Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 2714314 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/4 X 3-1/4 tums ankarstorlek, 20Pk | AB6KMP 21U945

MKT FASTENING 2714314 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/4 X 3-1/4 tums ankarstorlek, 20pk

Finns i lager
Artikel: AB6KMP Modell: 2714314Korsreferens: 21U945
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
718SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelwedge Anchor
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd3.25 "
Inbäddning i betong2.25 "
FinishEnkel
MaterialStål
Max. Arbetstjocklek1"
Min. Inbäddning1.125 "
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
Tråd storlek1 / 4-20
Typ303 / 304 Rostfritt Stål
Ultimate Pullout (Lb.)2711
Ultimate Shear (Lb.)1472
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1472
Ultimate Tension (lbs.)2711
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)2573
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)2711

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 2714314 Kilankare, 303/304 rostfritt stål, 1/4 X 3-1/4 tums ankarstorlek, 20pk
718SEK /packa