Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 3440000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 3-1/2 tums längd, 20pk | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 3-1/2 tums längd, 20pk

Finns i lager
Artikel: AD8HLK Modell: 3440000Korsreferens: 4KHX7
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
2 047 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvsmalnande bult med expansionsmutter
Ankare Dia.5 / 8 "
Borrstorlek5 / 8 "
Längd3.5 "
MaterialGrad 5 Zinklegering
Min. Inbäddning2.875 "
Skruvstorlek5 / 8 "
TypDubbelklicka
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)17,030
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9990

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.429
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 3440000 konisk bult, med mutter, 5/8 tums borrstorlek, 3-1/2 tums längd, 20pk
2 047 kr /packa