Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6206000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/16 tums längd, 10Pk | AB6QLA 22A674

MKT FASTENING 6206000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/16 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6QLA Modell: 6206000Korsreferens: 22A674
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
475SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.3 / 4 "
Borrstorlek3 / 4 "
Intern gängstorlek3 / 8-16
Längd2 1 / 16 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning2-1 / 16 "
Skruvstorlek3 / 8-16
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)3610
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)5995
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6206000 Expansionsankare, 3/4 tums ankardiameter, 2-1/16 tums längd, 10pk
475SEK /packa