Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MKT FASTENING 6208000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/2 tums längd, 10Pk | AB6QLB 22A675

MKT FASTENING 6208000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/2 tums längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AB6QLB Modell: 6208000Korsreferens: 22A675
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
497SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsankare
Ankare Dia.7 / 8 "
Borrstorlek7 / 8 "
Intern gängstorlek1 / 2-13 "
Längd2.5 "
MaterialZink Alloy
Min. Inbäddning2.5 "
Skruvstorlek1 / 2-13
TypMaskinskruv
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)7345
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)9140
Använd medMaskinskruvar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)12.45
HS-kod7316000000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MKT FASTENING 6208000 Expansionsankare, 7/8 tums ankardiameter, 2-1/2 tums längd, 10pk
497SEK /packa