Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MOEN 52611 Luftare Vandalbeständig hona 1.5 Gpm | AD8WYG 4NEG4

MOEN 52611 Luftare Vandalsäker Hona 1.5 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD8WYG Modell: 52611Korsreferens: 4NEG4
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelluftare
Finishkrom
Flödeshastighet1.5 gpm
Tråd storlek55/64 "-27
TypVandalresistenta, kvinnliga trådar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7419995010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetTråd storlekTypPris
MOEN 16350 Vandalsäker luftare toalett | AB3FZB 1RYJ1 163500.515/16 "-27Vandalresistenta, hantrådar277SEK
MOEN 52600 Luftare Chrome Hane 15/16-27 0.5 Gpm | AD8WYA 4NEF7 526000.5 gpm15/16 "-27man277SEK
MOEN 52603 Luftare Vandalbeständig hona 0.5 Gpm | AD8WYD 4NEG1 526030.5 gpm55/64 "-27Vandalresistenta, kvinnliga trådar301SEK
MOEN 101010 Aerator Chrome Hane 1.5 Gpm Inklusive insats | AD8WYQ 4NEH3 1010101.5 gpm-man251SEK
MOEN 3919 Luftare Han 2.2 Gpm | AF2NLC 6WA64 3919-15/16 "-27man240SEK
MOEN 3924 Luftare Hona 2.2 Gpm | AF2NLE 6WA66 3924-55/64 "-27Kvinna267SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOEN 52611 Luftare Vandalsäker Hona 1.5 Gpm
299SEK /enhet