Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

STÖTT GLASFIBER 8081085136 Stapelbehållare 22 x 12 x 1-1/4 Grå | AC8BCA 39H991

MOLDED FIBERGLASS 8081085136 Stapelbehållare 22 x 12 x 1-1/4 Grå

Finns i lager
Artikel: AC8BCA Modell: 8081085136Korsreferens: 39H991
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
527SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet0.18 cu. ft.
Fall Kvantitet28
FärgGrå
DesignaHög hållfasthet, hållbar, alla hörn radieformade, integrerade gjutna handtag
FinishSmooth
Höjd1.25 "
Insidan nedre djupet1-1 / 4 "
Längd på insidan21-1 / 8 "
Insida nedre bredd11-1 / 8 "
Inuti höjden1.25 "
Inre längd21.125 "
Inre bredd11.125 "
Längd22 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialGlasfiberförstärkt termohärdad komposit
Utanför toppdjup1-1 / 4 "
Utanför topplängd22 "
Utanför toppbredd12 "
Utanför bredd12 "
Staplingskapacitet1050 lb.
Temp. Räckvidd-60 till 250 grader F
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Yttre höjd (1-1 / 4 ")
    • Yttre längd (22 ")

Produktvarianter

ProduktModellLängdKapacitetFall KvantitetLastkapacitetMaterialUtanför breddTypBreddPris
STÖTT GLASFIBER 8700085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Grå | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
MÖTT FIBERGLASS 8700085269 Stapelbehållare Hd L 25 3/4 D 3 Vit | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-805SEK
STJUTET GLASFIBER 8750085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Grå | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8750085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 Vit | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-869SEK
STÖTT GLASFIBER 8800085136 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Grå | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-986SEK
STÖTT GLASFIBER 8800085269 Staplingsbehållare Hd L 25 3/4 D 6 Vit | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lb.Glasfiberförstärkt komposit-Tung industriell användning-986SEK
STÖTT GLASFIBER 8147085269 Stapelbehållare 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 Vit | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lb.Glasfiberförstärkt termohärdad komposit11.25 "-11.25 "563SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8081085136 Stapelbehållare 22 x 12 x 1-1/4 Grå
527SEK /enhet