MONARCH M-3519-0419 Power Unit 1 Steg 12VDC 3000 psi | AH7AJB 36NE06

MONARCH M-3519-0419 Power Unit 1 Steg 12VDC 3000 psi

Finns i lager
Artikel: AH7AJB Modell: M-3519-0419Korsreferens: 36NE06

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kraftaggregat
Inbyggda funktionerLastventil, justerbar avlastningsventil, flödeskontroll, handkontrollstation
Kontrollventil2-vägs / 2-position
Max. Tryck3000 psi
MonteringHorisontell / vertikal
Nominellt flöde2.5 gpm
Antal etapper1
Totala höjden7.5 "
Total längd18.375 "
Total bredd7.5 "
Tryckport9/16 "-18 (SAE 6)
Behållarkapacitet1 gal.
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.482
Fartygets höjd (cm)29.46
Fartygets längd (cm)51.05
Fartygets bredd (cm)27.94
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFulllastförstärkareHPFasRPMSpänningMax. TryckMonteringPris
MONARCH T92C405C93F0-01 Power Unit 2Stage 208-230 / 460VAC 2500psi | AH7AGZ 36ND80 T92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal51 265 kr
MONARCH T56C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 3000psi | AH7AHA 36ND81 T56C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC3000 psiVertikal39 364 kr
MONARCH T58C405R02S0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 2000psi | AH7AHB 36ND82 T58C405R02S0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal40 097 kr
MONARCH T16C405C02F0-03 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1550psi | AH7AHC 36ND83 T16C405C02F0-0317 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1550 psiVertikal43 026 kr
MONARCH T64C405C02F0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1400psi | AH7AHD 36ND84 T64C405C02F0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1400 psiVertikal41 733 kr
MONARCH T65C355A03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 600 psi | AH7AHE 36ND85 T65C355A03B0-0117 "8.5-7.6 / 3.8A331800208-230/460 VAC600 psiVertikal40 463 kr
MONARCH T65C405C03B0-01 Power Unit 1Stage 208-230 / 460VAC 1000psi | AH7AHF 36ND86 T65C405C03B0-0117 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC1000 psiVertikal44 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MONARCH M-3519-0419 Power Unit 1 Steg 12VDC 3000 psi
9 400 kr /enhet