MORSE DRUM 186M Adjusto-Barrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, Gnistbeständig, 277 kg Keps | AF6EZU

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm diameter, gnistbeständig, 277 kg keps

Artikel: AF6EZU Modell: 186M

Få det Maj 8, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet
Kapacitet500 Ibs
Trumma Dia.15 "till 23"
TrummaterialStål, fiber
Trumrotation360 grader
TrumtypStål eller fiber
Växelförhållande30:1
GnistbeständigJa
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54.45
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)91.44
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Transportera lastade trummor med kran eller lyft med denna lyft under kroken
    • Dragkedjevinkelmekanism för att hjälpa dina anställda att slutföra sina jobb med noggrannhet
    • Byggd för att stödja stål- eller fibertrummor
    • Gnistbeständigt för att säkerställa säkra arbetsförhållanden
    • Häll enkelt innehållet ur trumman med den här lyftarens utmatningsfunktion
    • Rymmer upp till 227 kg

Produktvarianter

ProduktModellGnistbeständigPris
MORSE DRUM 186 Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm Diameter, 277 kg Kapacitet | AF6EZT 186Nej22 169 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 186M Adjusto-Karrier, 38.1 cm - 58.4 cm diameter, gnistbeständig, 277 kg keps