MORSE DRUM 24 Clamp+go Dolly Handtag, avtagbar | AF6EEL

MORSE DRUM 24 Clamp + go Dolly Handle, avtagbar

Finns i lager
Artikel: AF6EEL Modell: 24

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 327 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumdockor, vaggar och tillbehör
Sammansatt storlek45-1/8 "HX 10-5/8" LX 5 "W
Body MaterialStål
Kapacitet1000 Ibs
ByggStål
Trumma Dia.24 "
handtag Längd40.3 "
handtag Bredd10-5 / 8 "
Höjd45.13 "
Längd10.625 "
MaterialStål
Antal trummor1
Antal hjul4
Antal trummor1
TypRunda
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)116.84
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 24 Clamp+Go dolly handtag är en säkrare metod för att flytta trummor på runda dockor
    • Clamp+Go kläms enkelt fast på en vagn och justeras för olika vägghöjder
    • Tillåter en användare att undvika att trycka en trumma uppifrån, vilket kan vara svårt att kontrollera och leda till möjliga faror
    • Clamp+Go drar från trummans botten, vilket ger större kontroll och en mycket lägre risk för tippning
    • Bekväm förvaring i upprätt läge då handtaget hålls på plats med en fäst magnet

Produktvarianter

ProduktModellMaterialPris
MORSE DRUM 24-SS Clamp+go Dolly Handtag, Rostfritt Stål, Avtagbar | AF6EEM 24-SSRostfritt stål9 498 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 24 Clamp + go Dolly Handle, avtagbar
3 327 kr /enhet