MORSE DRUM 289C Trumställ, vagnfäste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet | AF6EXV

MORSE DRUM 289C trumhållare, vagnfäste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EXV Modell: 289C

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

125 433 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
Drum ActionLyft , Rack , Tilt , Transport
TrummaterialPlast, Stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängd, kantad
Lastkapacitet800 Ibs
MonteringstypVagn monterad
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypBatteri, trådbunden kontroll
FjärrtypTrådlös kontroll (tillval)
TypVagn monterad
Spänning12V DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 252
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 289C MORStak gaffeltruckmonterad trumma gör om en gaffeltruck till en trumma
    • Gör det möjligt för en att flytta en trumma från ett rack, pall eller lastbil. För användning med 208 liters valsar av plast eller stål
    • Monteras på en ITA klass 2 gaffeltruck och har fristående kraft och hydraulik
    • Kan lägga till trådlös kontroll med Morse 4804-P, fungerar från ett avstånd på 91 m vid 900 MHz

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 289F Gaffelmonterad trumhållare, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet | AF6EXW 289FBatteri, trådbunden kontrollPlast, StålStängd, kantad55 gal.800 IbsLyft , Rack , Tilt , Transport1127 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 289C trumhållare, vagnfäste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet
125 433 kr /enhet