MORSE DRUM 289F Gaffelmonterad trumhållare, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet | AF6EXW

MORSE DRUM 289F gaffelmonterad trumhållare, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EXW Modell: 289F

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

127 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumställare
Drum ActionLyft , Rack , Tilt , Transport
TrummaterialPlast, Stål
Trummans storlek55 gal.
TrumtypStängd, kantad
Lastkapacitet800 Ibs
MonteringstypGaffelmonterad
Antal trummor1
Antal trummor1
DriftstypBatteri, trådbunden kontroll
FjärrtypTrådlös kontroll (tillval)
TypGaffelmonterad
Använd medGaffel med 26" till 39" spridning
Spänning12V DC
Bredd över gafflar26 "
Bredd mellan gafflarna26 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 279.9
Fartygets höjd (cm)101.6
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 289F MORStak gaffeltruckmonterad trumma gör om en gaffeltruck till en trumma
    • När gafflarna har placerats i gaffelfickorna ska du fästa dem i vagnen med en kedja. Behöver gaffelavstånd på 66 cm
    • Fristående kraft och hydraulik uppnås genom 12V djupcykelbatteri och laddare
    • Trådlös kontroll tillgänglig

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypTrummaterialTrumtypTrummans storlekLastkapacitetDrum ActionAntal trummorPris
MORSE DRUM 289C Trumställ, vagnfäste, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet | AF6EXV 289CBatteri, trådbunden kontrollPlast, StålStängd, kantad55 gal.800 IbsLyft , Rack , Tilt , Transport1125 433 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 289F gaffelmonterad trumhållare, 12V DC Power Tilt, 800 lbs. Kapacitet
127 629 kr /enhet