MORSE DRUM 290-e1-p Motor, 1/2 hk, 1 ph, 56C ram, explosionssäker

Finns i lager
Artikel: CD9AGN Modell: 290-e1-p

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

34 617 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad motor
Ram storlek56C
HP1 / 2 hp
Fas1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
HS-kod8431390090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHPFasPris
MORSE DRUM 290-E1-2P Motor, 1 HP, 1 ph, 56C Ram, Explosionssäker | CD9AGK 290-E1-2P1 hk142 957 kr
MORSE DRUM 290-e1-50-2p Motor, 1 HP, 1 ph, 56C Ram, 50 Hz, Explosionssäker | CD9AGL 290-e1-50-2p1 hk152 854 kr
MORSE DRUM 290-E1-50-P Motor, 1/2 HP, 1 ph, 56C Ram, 50 Hz, Explosionssäker | CD9AGM 290-E1-50-P1 / 2 hp147 873 kr
MORSE DRUM 290-E3-2P Motor, 1 HP, 3 ph, 56C Ram, Explosionssäker | CD9AGP 290-E3-2P1 hk352 876 kr
MORSE DRUM 290-e3-50-2p Motor, 1 HP, 3 ph, 56C Ram, 50 Hz, Explosionssäker | CD9AGQ 290-e3-50-2p1 hk351 198 kr
MORSE DRUM 290-E3-50-P Motor, 1/2 HP, 3 ph, 56C Ram, 50 Hz, Explosionssäker | CD9AGR 290-E3-50-P1 / 2 hp346 816 kr
MORSE DRUM 290-E3-P Motor, 1/2 HP, 3 ph, 56C Ram, Explosionssäker | CD9AGT 290-E3-P1 / 2 hp332 935 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 290-e1-p Motor, 1/2 hk, 1 ph, 56C ram, explosionssäker
34 617 kr /enhet