MORSE DRUM 510SS-114 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, SS | AF6EQT

MORSE DRUM 510SS-114 Trumhäll för vertikalt lyft, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, SS

Finns i lager
Artikel: AF6EQT Modell: 510SS-114

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

349 955 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikallyftande trumhällare
HandlingLyft, transport och dispensering
Kapacitet800 Ibs
Dispenseringshöjd60 "
Trumma Dia.22 "till 23.5"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trumrotation360 grader
Trummans storlekUpp till 55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
FinishBead Blast
GradeGrade 304
Höjd78 "
Längd50.5 "
HissLuftkraft
LyftstilLuftkraft
MaterialRostfritt stål
RotationstypFramåt bakåt
lutaLuftkraft
Tilt stilLuftkraft
Svängradie61 "
TypEnstegs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 286.2
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTilt stilDispenseringshöjdHöjdSvängradieTypSpänningArtikelLängdPris
MORSE DRUM 510 Vertikallyft trumhällare, 1.52m, Handpumplyft, Handvev, 363 kg Lock | AF6EMZ 510Handvev60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft-88 330 kr
MORSE DRUM 510-110 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft & tilt, 363 kg Kapacitet | AF6ENA 510-110AC60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 091 kr
MORSE DRUM 510-113 Vertikallyftande trumhällare, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Lock | AF6ENB 510-113AC60 "78 "61 "Enstegs230/460V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 800 kr
MORSE DRUM 510-114 Vertikallyftande trumutgjutare, 1.52m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Keps | AF6ENC 510-114Luftkraft60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "123 384 kr
MORSE DRUM 510-115 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg Cap | AF6END 510-115Batteridrift60 "78 "61 "Enstegs-Trumhanterare med vertikalt lyft50.5 "117 822 kr
MORSE DRUM 510-117 Vertical-Lift trumhällare, 1.52m, 1-ph 50Hz Power Lift/Tilt, 363 kg Cap | AF6ENE 510-117AC60 "78 "61 "Enstegs220V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "128 068 kr
MORSE DRUM 510-120 Vertikallyft trumhällare, 1.52 m, kraftlyft, handvev, 363 kg lock | AF6ENF 510-120Handvev60 "78 "61 "Enstegs115V ACTrumhanterare med vertikalt lyft50.5 "106 333 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 510SS-114 Trumhäll för vertikalt lyft, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, SS
349 955 kr /enhet