MORSE DRUM 55/30-16 Adapter För 39.3 cm - 40.6 cm Diameter trumma | AF6FBN

MORSE DRUM 55 / 30-16 Adapter för 39.3 cm - 40.6 cm diameter trumma

Finns i lager
Artikel: AF6FBN Modell: 55 / 30-16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 312 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiameteradaptrar
Trumma Dia.15 1/2 "till 16"
TrummahöjdUpp till 38 "
Trummans storlek55 gal.
InkluderarIntegrerade topp- och bottenfästen
GnistbeständigNej
Använd medKontrol- / gaffeltruck- / Hydra-Lift-bärare och VerticalLift-trumhällare under kroken

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Morse 55 / 30-16 diameter adapter för trumma 40 - 41 cm i diameter
    • Inkluderar integrerade nedhållningsbromsar

Produktvarianter

ProduktModellTrumma Dia.GnistbeständigPris
MORSE DRUM 55/30-14.5 trumdiameteradapter, för 14-14.5 i diameter trummor | AF6FBM 55 / 30-14.514 "till 14 1/2"Nej4 354 kr
MORSE DRUM 55/30-17.5 Adapter För 43.1 cm - 44.4 cm Diameter Trumma | AF6FBP 55 / 30-17.517 "till 17 1/2"Nej4 312 kr
MORSE DRUM 55/30-19 Adapter För 47 cm - 48.2 cm 113-liters diameter fat | AF6FBQ 55 / 30-1918 1/2 "till 19"Nej2 731 kr
MORSE DRUM 55/30-19GR Adapter För 47 cm - 48.2 cm Diameter Trumma | AF6FBR 55 / 30-19GR18 1/2 "till 19"Nej9 040 kr
MORSE DRUM 55/30-20.5 Adapter För 50.8 cm - 52 cm Diameter Trumma | AF6FBT 55 / 30-20.520 "till 20 1/2"Nej2 731 kr
MORSE DRUM 55/30-22 Adapter För 54.6 cm - 55.9 cm Diameter Trumma | AF6FBU 55 / 30-2221 1/2 "till 22"Nej1 774 kr
MORSE DRUM 55/30M-14.5 Adapter, Gnistbeständig, För 35.5 cm - 36.8 cm Diameter Trumma | AF6FBV 55 / 30M-14.514 "till 14 1/2"Ja-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 55 / 30-16 Adapter för 39.3 cm - 40.6 cm diameter trumma
4 312 kr /enhet