MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuell lyft, 454 kg Kapacitet | AF6EGG

MORSE DRUM 82H trumpallerare, kantad trumma, manuellt lyft, 454 kg Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EGG Modell: 82H

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 032 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpalleterare
Kapacitet1000 Ibs
Dispenseringshöjd19 "
TrummaterialPlast, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
Grepp typMekaniskt och automatiskt käftgrepp
Höjd19 "
Längd43 "
HissHand pump
LyftstilHand pump
Total längd43 "
Total bredd48.5 "
Pallstorlek41 "x 7"
PalltypGrensla
Svängradie53 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.05
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Styr tunga trummor med denna pallastare
    • Byggd för att stödja stål-, plast- eller fibertrummor
    • Flytta trummor dit du behöver med pallethållarens hjul
    • Kan hantera upp till 454 kg

Produktvarianter

ProduktModellLyftstilPris
MORSE DRUM 82H-120 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Ac 1-Fas Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGH 82H-120AC73 620 kr
MORSE DRUM 82H-124 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Air Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGJ 82H-124Luftkraft56 496 kr
MORSE DRUM 82H-125 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, 12v DC Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGK 82H-125Batteridrift67 766 kr
MORSE DRUM 82H-127 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Power Lift, 1-fas 50Hz, 454 kg Kapacitet | AF6EGL 82H-127AC78 450 kr
MORSE DRUM 82HM Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuellt lyft, Gnistbeständig, 454 kg Keps | AF6EGM 82HMHand pump-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Air Power Lift, Spark Resist, 454Kg Cap | AF6EGN 82HM-124Luftkraft-
RFQ
MORSE DRUM 82H-SS Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuell Lyft, 454 kg Cap, Rostfritt Stål | AF6EGP 82H-SSHand pump202 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 82H trumpallerare, kantad trumma, manuellt lyft, 454 kg Kapacitet
55 032 kr /enhet