MORSE DRUM 82H-120 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Ac 1-Fas Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGH

MORSE DRUM 82H-120 trumpallerare, kantad trumma, AC 1-fas kraftlyft, 454 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EGH Modell: 82H-120

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumpalleterare
Amperage Draw11.8A
Kapacitet1000 Ibs
Dispenseringshöjd19 "
TrummaterialPlast, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
ExplosionssäkerNej
Frekvens60 Hz
Grepp typMekaniskt och automatiskt käftgrepp
Höjd19 "
HP1 hk
Hz60
Längd43 "
Hissnätström
LyftstilAC
MotorTEFC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Total längd43 "
Total bredd48.5 "
Fas1
Svängradie53 "
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 211.5
Fartygets höjd (cm)142.24
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Styr trummor med denna pallastare
    • Utformad för att hantera stål-, fiber- eller plasttrummor
    • Flytta trummor dit du behöver med pallethållarens hjul
    • Kan bära upp till 454 kg

Produktvarianter

ProduktModellLyftstilPris
MORSE DRUM 82H Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuell lyft, 454 kg Kapacitet | AF6EGG 82HHand pump55 032 kr
MORSE DRUM 82H-124 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Air Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGJ 82H-124Luftkraft56 496 kr
MORSE DRUM 82H-125 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, 12v DC Power Lift, 454 kg Kapacitet | AF6EGK 82H-125Batteridrift67 766 kr
MORSE DRUM 82H-127 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Power Lift, 1-fas 50Hz, 454 kg Kapacitet | AF6EGL 82H-127AC78 450 kr
MORSE DRUM 82HM Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuellt lyft, Gnistbeständig, 454 kg Keps | AF6EGM 82HMHand pump-
RFQ
MORSE DRUM 82HM-124 Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Air Power Lift, Spark Resist, 454Kg Cap | AF6EGN 82HM-124Luftkraft-
RFQ
MORSE DRUM 82H-SS Drum Palletizer, Rimmed Trumma, Manuell Lyft, 454 kg Cap, Rostfritt Stål | AF6EGP 82H-SSHand pump202 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 82H-120 trumpallerare, kantad trumma, AC 1-fas kraftlyft, 454 kg kapacitet
73 620 kr /enhet