MORSE DRUM 83 hinkhanterare, 19 liter, 1.52 m hällning, manuell lyft och lutning, 68 kg Kapacitet | AF6EEB

MORSE DRUM 83 hinkhanterare, 19 liter, 1.52 m hällning, manuell lyft och lutning, 68 kg kapacitet

Artikel: AF6EEB Modell: 83
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 614 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5-Gallons hinkhanterare
HandlingLyft, luta och häll
Basdimension33 "x 33"
Kapacitet150 Ibs
Trumma Dia.11 "till 12"
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek5 gal.
TrumtypMetall/plast
Höjd5ft.
Benhöjd4"
Lyfthöjd Max.5 ft.
Övergripande djup33 "
Totala höjden80 "
Total bredd32 3 / 8 "
Rotationsvinkel360 grader
SvängriktningVänster eller höger
Lutningsförhållande1:1
Svängradie48 "
TypSingelburk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Morse Drum 83 hinkhanterare kan lyfta hinkar eller hinkar upp till fem fot för att hjälpa till med hällning. Denna Morse Drum 5-liters hinklyftare är lämplig för livsmedels-, läkemedels-, färg- och beläggnings- och processindustrin.

Funktioner:

  • Morse Drum 83 hinkhanterare lutar med en vev för att förbättra noggrannheten.
  • Denna PailPRO-enhet kan enkelt hälla ut innehållet med en 360-graders vridningsförmåga.
  • Dess golvlåsmekanism är idealisk för att hålla enheten i ett stadigt läge.
  • Denna Morse Drum 5-gallons hinklyftare använder en klämskruvmekanism för att säkra en hink med en diameter på 11 eller 12 tum med minimal ansträngning.
  • Dess kompakta bas och hjul gör det enkelt att förflytta sig över trånga utrymmen.
  • Denna enhet är utrustad med en MORStop tiltbroms för att styra hinken.

Vanliga frågor och svar:

F. Finns det några säkerhetsöverväganden när du använder Morse Drum 83 hinkhanterare?

A.

  • Se till att lasten är ordentligt fastsatt och att maskinen används inom den specificerade lastkapaciteten.
  • Dessutom bör operatörer vara medvetna om sin omgivning och se upp för hinder eller potentiella faror under drift.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris
MORSE DRUM 85-5 Underkrok 19 liters hinkbärare, 91 kg Kapacitet | AF6EED 85-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 kr
MORSE DRUM 185S-5 hinkhanterare för 19 liters hink, 91 kg kapacitet | AF6EEE 185S-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-19 466 kr
MORSE DRUM 92-5 Drum Lifter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEF 92-51000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 83 hinkhanterare, 19 liter, 1.52 m hällning, manuell lyft och lutning, 68 kg kapacitet
31 614 kr /enhet