MORSE DRUM 185S-5 hinkhanterare för 19 liters hink, 91 kg kapacitet | AF6EEE

MORSE DRUM 185S-5 hinkhanterare för 19 liters hink, 91 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EEE Modell: 185S-5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 466 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5-Gallons hinkhanterare
HandlingLyft, luta och häll
Broms typTilt-broms
Kapacitet200 Ibs
Trumma Dia.11 "till 12"
TrummaterialStål, plast
Trummans storlek5 gal.
TrumtypMetall/plast
Rotationsvinkel360 grader
SvängriktningVänster eller höger
lutaDra kedjan
Tilt stilDra kedjan
TypSingelburk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)66.04
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris
MORSE DRUM 83 hinkhanterare, 19 liter, 1.52 m hällning, manuell lyft och lutning, 68 kg Kapacitet | AF6EEB 83150 Ibs11 "till 12"5 gal.-31 614 kr
RFQ
MORSE DRUM 85-5 Underkrok 19 liters hinkbärare, 91 kg Kapacitet | AF6EED 85-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 kr
MORSE DRUM 92-5 Drum Lifter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEF 92-51000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 185S-5 hinkhanterare för 19 liters hink, 91 kg kapacitet
19 466 kr /enhet