MORSE DRUM 83S-XR-125 Pail Handler, With Battery Power Lift, 60 Inch Maximum Pour Height

Artikel: CX8WUM Modell: 83S-XR-125
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

65 131 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel5-Gallons hinkhanterare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 119.7
Fartygets höjd (cm)208.28
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekTrumtypPris
MORSE DRUM 83 hinkhanterare, 19 liter, 1.52 m hällning, manuell lyft och lutning, 68 kg Kapacitet | AF6EEB 83150 Ibs11 "till 12"5 gal.-31 614 kr
RFQ
MORSE DRUM 85-5 Underkrok 19 liters hinkbärare, 91 kg Kapacitet | AF6EED 85-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-7 279 kr
MORSE DRUM 185S-5 hinkhanterare för 19 liters hink, 91 kg kapacitet | AF6EEE 185S-5200 Ibs11 "till 12"5 gal.-19 466 kr
MORSE DRUM 92-5 Drum Lifter, Top Chine, 27.9 cm - 38.1 cm Diameter, 454 kg Kapacitet | AF6EEF 92-51000 Ibs11 "till 15"5 till 15 gal.kantad4 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 83S-XR-125 Pail Handler, With Battery Power Lift, 60 Inch Maximum Pour Height
65 131 kr /enhet