Morse 86 trumlyftare är en speciell anordning som används för att lyfta, flytta och tömma och kan bära belastningar på upp till 1000 lb. Den skyddar anställda från fysiska skador och förbättrar effektiviteten i arbetsflödet. Trumman kan säkras med hjälp av webbremmar och spärrmekanism med positivt grepp. Den stöds av en stång i botten, vilket säkerställer att trumman transporteras säkert, utan risk att glida ut. När den väl är laddad bär Morse 86 trumlyftaren trumman utan att luta den. Denna Morse-trumlyftare är lasttestad på fabriken kl 125 % av den nominella kapaciteten, enligt Amerikansk nationell standard ASME B30.20. Varje enhet åtföljs av ett belastningstestcertifikat. Morse 86 trumlyftaren är konstruerad av högkvalitativt, solidt kolstål för att ge stabilitet under transport.
Användningsområden:
Morse 86 trumlyftare är avsedd för att gripa, lyfta och flytta stålfat och fat, samt plast- och fiberfat på byggarbetsplatser, hamnar och mezzaniner. Under hela tillverkningsprocessen lyfter och tömmer denna trumlyft fat i maskiner eller fyllningslinjer.
Funktioner:
- Morse 86 trumlyftare transporterar trummor genom att lyfta dem vertikalt, med hjälp av hissar, monorails eller kranar.
- Denna fatlyftare används flitigt i oljeriggar, dockor, byggarbetsplatser och mezzaniner.
- Den är gjord av kolstål och kan bära trummor som väger upp till 1000 lb.
- Den används med 55 gallon (208 liter) fat med diametrar mellan 56 och 60 cm.
- Denna Morse Drum 86-lyftare är en mångsidig enhet som fungerar med bågar/kantlösa stål-, fiber- och plastfat.
Kompatibla tillbehör:
- Morse 284 gaffelkrokar: Dessa gaffelkrokar används för att fästa Morse 86 trumlyftare på en gaffeltruck för att ge en snabb och kostnadseffektiv metod för att lyfta och placera trummor.
- Adaptrar för trumdiameter i Morse 55/30-serien: Dessa adaptrar för trumdiameter gör att operatören kan hantera en trumma med liten diameter med samma Morse-trumhanterare. Genom att sätta i diameteradaptern minskar greppdiametern som krävs för att passa in en trumma som är mindre än standardstorleken i trumlyftaren.
- Morse 6314-P cinchkedja och spärrhake: Dessa cinch-kedjor och spärrhakar ersätter standard webbrem och spärrhake runt trumman. Operatören kan dra åt cinchkedjan runt trumman för att säkra den i trumlyftaren.
- Morse 6315-P gaffelfickor: Dessa gaffelfickor läggs till under trumhanterare med krok för att förbättra säkerheten vid hantering av gaffeltrummor. Den kan enkelt installeras på modeller som 85A, 85G, 86, 85i, 185A.
Standarder och godkännanden:
- Morse 86 under kroktrumslyftaren är byggd i enlighet med internationella standarder som Amerikansk nationell standard ASME B30.20. Det säkerställer miljöhälsa, användarsäkerhet och förbättrad prestanda.
Installation:
- Morse 86 under kroktrumslyftaren kan fästas på en lyft eller krankrok för att lyfta och flytta en upprätt trumma.
- Trumman kan säkras med hjälp av en webbrem och spärrmekanism runt trumman.
Vanliga frågor och svar:
F. Varför välja Morse 86 trumlyftare?
A. Morse 86 trumlyftare är en smart enhet designad för att hantera och transportera tunga fat i fabriker och lager som producerar mat, kosmetika, läkemedel och kemiska ämnen, och måste lagra stora mängder fat fyllda med olika vätskor eller pulver. Den stöds av en stång i botten, vilket säkerställer att trumman transporteras säkert, utan chans att glida ut.
F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för trummor för Morse 86?
A. Morse 86 trumlyftare kan hantera laster upp till 1000 lb.
F. Vilken storlek trummor kan Morse 86 lyfta?
A. Morse 86 trumlyftare kan ta emot trummor med diametrar och höjder från 22 till 23.5 tum (55.9 cm till 59.7 cm) respektive 23 till 38 tum (58.4 cm till 96.5 cm).
F. Hur kan du förbättra säkerheten för trumhantering på arbetsplatsen?
S. Några sätt att förbättra trumhanteringssäkerheten under daglig drift är:
- Se till att locket och pluggen är ordentligt fastsatta på trumman innan du flyttar den. Inspektera trumman för skador innan du flyttar den.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning - fat som innehåller farliga kemikalier kan vara belagda med farliga rester.
- Försök inte att flytta fat upp och ner för branta sluttningar med manuell utrustning som inte är avsedd för applikationen.
- Använd fullt testad trumlyftutrustning när du lyfter fat från (eller på) en pall och håll dina händer och annan personal borta från trumman medan du utför lyftet.
- Se till att anslutningen mellan trumman och lyftaren är säker. Om du är osäker, sänk ner trumman igen.
- Håll inte trummor i upplyft läge när du lämnar maskinen obevakad, även om det är under en kort tid.
F. Vad är skillnaden mellan ett säkringsblock och en säkringshållare?
A. Ett säkringsblock kan hålla flera säkringar, medan en säkringshållare endast kan rymma en säkring.
F. Finns den här lyftaren i andra material?
S. Ja, Morse erbjuder samma modell som lyftare i rostfritt stål.