Med Morse 86-SS trumlyftare kan operatören lyfta, växla och tömma trummor. Denna vertikala trumlyftare kan hålla laster upp till 1000 lb och skyddar anställda från fysisk skada, samt ökar produktiviteten. Enligt Amerikansk nationell standard ASME B30.20, denna Morse-trumlyftare har fabrikstestad vid 125 % av den nominella kapaciteten. Ett certifikat för belastningstestet medföljer varje enhet. Morse 86-SS trumlyftare är tillverkad av högkvalitativt 304 rostfritt stål för stabilitet under transport. Trumman kan säkras med hjälp av webbremmar och spärrmekanism med positivt grepp. Den har en stång i botten för att stödja trumman så att trumman kan transporteras säkert utan att falla ur. När den är fulladdad bär Morse 86 trumlyftaren trumman utan att luta den.
Användningsområden:
Morse 86-SS trumlyftare används för att effektivt och säkert lasta och lossa trummor med höjder från 23 till 38 tum. Den är kapabel att greppa, lyfta och flytta stålfat och fat, såväl som plast- och fiberfat på byggarbetsplatser, hamnar och mezzaniner. Denna trumlyftare lyfter fat och tömmer dem i maskiner eller i fyllningslinjer under tillverkningsprocessen.
Funktioner:
- Denna ANSI / ASME B30.20-kompatibel Morse 86-SS under kroktrumslyftaren transporterar trummor genom att lyfta dem vertikalt med hjälp av hissar, monorails eller kranar.
- Tunnlyftaren används ofta i oljeriggar, dockor, byggarbetsplatser och mezzaniner.
- Den har en konstruktion i 304 rostfritt stål för enkel tvättbarhet utan rostbildning och effektivitet i allmänna underhållsapplikationer. Morse 86-SS-lyftaren kan bära trummor som väger upp till 1000 lb. Varje enhet levereras med ett lasttestcertifikat, testat kl. 125 % av den nominella lastkapaciteten.
- Denna modell finns även i en kolstålversion (Morse Drum 86).
- Denna trumlyftare kommer med en bottenstång och cinch-rem för en lyftmekanism för spärrstöd som ger externt stöd och manövrering av behållaren under lyft.
- Denna enhet kan användas med 55 gallon (208 liter) fat med diametrar mellan 56 och 60 cm. För trummor med mindre diameter erbjuder Morse adaptrar i diameter som säljs separat.
- Morse-trumlyftare kan användas i kombination med olika fälg-/kantlösa stål-, fiber- och plastfat. Den kan fästas på en gaffeltruck med hjälp av en Morse gaffelfäste krok.
Kompatibla tillbehör:
- Morse 6314SSI-P Rostfritt stål cinch kedja & spärr: Dessa rostfria cinch kedjor och spärrhakar är idealiska för applikationer med frätande eller slipande material. En operatör kan dra åt cinchkedjan runt trumman för att säkra den i trumlyftaren.
- Morse 284 gaffelkrokar: Morse 86-SS trumlyftare fästs på gaffeltruckar med dessa gaffelkrokar för att ge en snabb och kostnadseffektiv metod för att lyfta och placera trummor.
- Adaptrar för trumdiameter i Morse 55/30-serien: Dessa adaptrar för trumdiameter gör att operatören kan hantera en trumma med mindre diameter med samma Morse-trumhanterare. Genom att sätta i diameteradaptern minskar greppdiametern som krävs för att passa in en trumma som är mindre än standardstorleken i trumlyftaren.
Standarder och godkännanden:
- Morse 86-SS under kroktrumslyftaren är konstruerad i enlighet med internationella standarder som t.ex Amerikansk nationell standard ASME B30.20 för att förbättra prestanda och skydda miljön.
Installation:
- För att lyfta och flytta upprättstående trummor kan Morse 86-SS under kroktrumslyftaren fästas på en lyft- eller krankrok.
- En spärrmekanism med positivt grepp runt trumman kan användas för att säkra trumman med hjälp av en webbrem.
Vanliga frågor och svar:
F. Varför välja Morse 86-SS trumlyftare?
A. Morse 86-SS fatlyftare används för att lyfta lastade fat med hjälp av en kran kopplad till kroken. Det hjälper till att lasta och lossa fat för transport. Denna trumlyftare levereras med stöd under trumman och ett positivt grepp med webbrem runt trumman. Den är gjord av pärlblästrad typ 304 rostfritt stål för utmärkt strukturell styvhet.
F. Hur mycket belastning klarar Morse 86-SS?
S. Morse 86-SS trumlyftaren stöder laster upp till 1000 lb.
F. Vilka tillbehör finns tillgängliga för Morse 86-SS?
S. En lista över Morse 86-SS trumlyftarens kompatibla tillbehör visas nedan:
- Med Morse 284 gaffelkrokar kan användare fästa Morse 86-SS trumlyftare på gaffeltruckar för snabb och kostnadseffektiv trumlyft och positionering.
- Trots den lilla diametern hos Morse-trummanagerarna, tillåter Morse 55 / 30-seriens adaptrar operatören att hantera faten med samma handtag. Genom att sätta i diameteradaptern minskar greppdiametern som krävs för att passa in en trumma som är mindre än standardstorleken i trumlyftaren.
- 6314SS-P cinchkedjan och spärrhaken i rostfritt stål ger en överlägsen ersättning för vanliga webbremmar och spärrhakar. Operatören kan dra åt cinchkedjan runt trumman för att säkra den i trumlyftaren.
F. Lyfter Morse 86-SS trummor av olika storlekar?
S. Ja, Morse 86-SS trumlyftare stöder trummor med diametrar och höjder från 22 till 23.5 tum (55.9 cm till 59.7 cm) respektive 23 till 38 tum (58.4 cm till 96.5 cm).
F. Fungerar Morse 86-SS med gaffeltruckar?
A. Använd Morse 284-gaffelkrokarna med Morse 86-SS-lyftaren för att säkert montera lyftaren på en gaffeltruck.
F. Vilka trumhanteringssäkerhetsprocedurer bör jag vara medveten om när jag använder Morse 86-SS trumlyftare?
S. Det är alltid tillrådligt att flytta tunga trummor med trumutrustning utformad speciellt för detta ändamål, såsom Morse 86-SS trumlyftare. Vid felaktig hantering kan en tung trumma orsaka allvarliga skador, skada trumman, slösa med värdefullt innehåll eller till och med förorena miljön. Användning av trumutrustning och korrekta metoder för hantering av trummor måste läras ut till alla anställda.