MORSE DRUM 86S-3LP anpassad trumlyftare med underkrok, 1000 pund kapacitet | CD8YUQ

MORSE DRUM 86S-3LP anpassad trumlyftare under kroken, kapacitet på 1000 kg

Finns i lager
Artikel: CD8YUQ Modell: 86S-3LP

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 270 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
FärgBlå
Trumkapacitet55 Gallon
Trumma Dia.22 "till 23.5"
Trummahöjd23 "till 38"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
FinishBlå
Lyftpunkt3
MaterialKolstål
andraTre lyftpunkter
Totala höjden49.25 "
Total längd25.5 "
Total bredd24
GnistbeständigNej
lutaIngen
TypVertikal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8428900390
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMaterialÖvrigaPris
MORSE DRUM 86 underkrok trumlyftare, 1000 lb hållkapacitet, kolstål, ingen lutning | AF6EYB 30CM65 861000 IbsKolstål-6 435 kr
MORSE DRUM 86-SS Trumlyftare under kroken, 304 rostfritt stål, 1000 lb hållkapacitet | AF6EYC 86-SS1000 IbsRostfritt stål-25 548 kr
MORSE DRUM 86S-2D Dubbel trumlyftare med stöd under trumman, ingen lutning, 454 kg Kapacitet | AF6EYD 86S-2D1000 IbsKolstål-35 859 kr
MORSE DRUM 86S-2LP trumlyftare med underkrok med 2 lyftpunkter. 454 kg Kapacitet | AF6EYE 86S-2LP1000 IbsKolstål-10 391 kr
MORSE DRUM 86S-FP Trumlyftare under krok med gaffelfickor, ingen lutning och 454 kg kapacitet | AF6EYF 86S-FP1000 IbsKolstål-16 685 kr
MORSE DRUM 86S-FPHD trumlyftare med gaffelfickor & 907 kg kapacitet | AF6EYG 86S-FPHD2000 IbsKolstål-53 130 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 86S-3LP anpassad trumlyftare under kroken, kapacitet på 1000 kg
11 270 kr /enhet