MORSE DRUM 86S-FP Trumlyftare under krok med gaffelfickor, ingen lutning och 454 kg kapacitet | AF6EYF

MORSE DRUM 86S-FP underkrok trumlyftare med gaffelfickor, ingen lutning och 454 kg kapacitet

Finns i lager
Artikel: AF6EYF Modell: 86S-FP

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 685 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumlyftare med underkrok
Kapacitet1000 Ibs
Trumkapacitet55 Gallon
Trumma Dia.22 "till 23.5"
Trummahöjd23 "till 38"
TrummaterialPlast, stål, fiber
Trummans storlek55 gal.
TrumtypPlast, stål eller fiber
InkluderarGaffelfickor
MaterialKolstål
andraGaffelfickor
Totala höjden49.25 "
Total längd25.5 "
Total bredd24
GnistbeständigNej
lutaIngen
TypVertikal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 53.1
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8431200008
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flytta laddade trummor med kran eller lyft med denna lyft under kroken
    • Designad för att stödja stål-, fiber- eller plasttrummor
    • Njut av förbättrad kontroll med denna lyftares mångsidiga gaffeltruckfickor
    • Byggd för att bära upp till 454 kg
    • Rymmer upp till en trumma på 208 liter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetMaterialÖvrigaPris
MORSE DRUM 86 underkrok trumlyftare, 1000 lb hållkapacitet, kolstål, ingen lutning | AF6EYB 30CM65 861000 IbsKolstål-6 435 kr
MORSE DRUM 86-SS Trumlyftare under kroken, 304 rostfritt stål, 1000 lb hållkapacitet | AF6EYC 86-SS1000 IbsRostfritt stål-25 548 kr
MORSE DRUM 86S-2D Dubbel trumlyftare med stöd under trumman, ingen lutning, 454 kg Kapacitet | AF6EYD 86S-2D1000 IbsKolstål-35 859 kr
MORSE DRUM 86S-2LP trumlyftare med underkrok med 2 lyftpunkter. 454 kg Kapacitet | AF6EYE 86S-2LP1000 IbsKolstål-10 391 kr
MORSE DRUM 86S-FPHD trumlyftare med gaffelfickor & 907 kg kapacitet | AF6EYG 86S-FPHD2000 IbsKolstål-53 130 kr
MORSE DRUM 86S-3LP anpassad trumlyftare med underkrok, 1000 pund kapacitet | CD8YUQ 86S-3LP1000 IbsKolstål-11 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MORSE DRUM 86S-FP underkrok trumlyftare med gaffelfickor, ingen lutning och 454 kg kapacitet
16 685 kr /enhet