MSI MSI-7300-25000RF Krandynamometer trådlös 25000 lb. | AH2YHN 30RR37

MSI MSI -7300-25000RF Krandynamometer Trådlös 25000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AH2YHN Modell: MSI-7300-25000RFKorsreferens: 30RR37

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

38 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKran Dynamometer
Noggrannhet+/- 0.1%
Kapacitet25,000 lb.
Sladdad / trådlöstrådlös
VisaLED
Finisheloxerad
MaterialAerospace Quality Legerat stål
Totala höjden22 21 / 32 "
Total längd2.5 "
Total bredd6.375 "
KraftkällaUppladdningsbart batteri
Temp. Räckvidd-4 grader till 122 grader F (-20 grader till 50 grader C)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.55
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddKraftkällaPris
MSI MSI-7300-1000 Krandynamometer Digital 1000 lb. | AH2YHB 30RR26 MSI-7300-10001000 lb.13 17 / 32 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri24 571 kr
MSI MSI-7300-2500 Krandynamometer Digital 2500 lb. | AH2YHC 30RR27 MSI-7300-25002500 lb.141 / 32 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri25 468 kr
MSI MSI-7300-5000 Krandynamometer Digital 5000 lb. | AH2YHD 30RR28 MSI-7300-50005000 lb.14.031 "1.75 "5"Uppladdningsbart batteri24 122 kr
MSI MSI-7300-10000 Krandynamometer Digital 10000 lb. | AH2YHE 30RR29 MSI-7300-1000010,000 lb.16 9 / 64 "2"5.5 "(2) C Alkaliska batterier25 341 kr
MSI MSI-7300-25000 Krandynamometer 25000 lb. | AH2YHF 30RR30 MSI-7300-2500025,000 lb.22 21 / 32 "2.5 "6.375 "Uppladdningsbart batteri36 760 kr
MSI MSI-7300-50000 Krindynamometer 50000 lb. | AH2YHG 30RR31 MSI-7300-5000050,000 lb.25 43 / 64 "3.25 "7.5 "Uppladdningsbart batteri47 098 kr
MSI MSI-7300-100000 Krandynamometer 100000 lb. | AH2YHH 30RR32 MSI-7300-100000100,000 lb.29.75 "5.25 "8.125 "Uppladdningsbart batteri63 829 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MSI MSI -7300-25000RF Krandynamometer Trådlös 25000 Lb.
38 007 kr /enhet