NYFÖDD 850A75 applikator Pneumatisk dubbelkomponent 56 Oz | AC8VFQ 3EAE1

NEWBORN 850A75 Applikator Pneumatic Dual Component 56 Oz

Finns i lager
Artikel: AC8VFQ Modell: 850A75Korsreferens: 3EAE1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 878 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEpoxi applikator
Blandningsförhållande1:1
TypPneumatisk, dubbel komponent

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.42
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)73.15
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Egenskaper: Snap-in / snap-out-tryckdiskar, kassettstabiliseringsplatta, stålkropp, nominell tryck 1100 kg vid 100 PSI

Produktvarianter

ProduktModellBlandningsförhållandeTypPris
NYFÖDD 830A30 applikator Pneumatisk Dual 16 och 22 Oz. | AC8VFP 3EAD9 830A301:1, 2:1, 4:1Pneumatisk, dubbel komponent5 950 kr
NEWBORN 535-XSP Applicator Manual Dual Component 16 / 22oz | AC8VFR 3EAE2 535-XSP1:1, 2:1, 4:1Manuell, dubbel komponent2 217 kr
NEWBORN 750-XSP Applikator Manual Dual Component 28 Oz. | AC8VFT 3EAE3 750-XSP10:1Manuell, dubbel komponent2 538 kr
NEWBORN 335-XSP Applicator Manual 4 Blandningsförhållanden 300 x 30 | AC8VFU 3EAE4 335-XSP10:1Manuell, dubbel komponent1 193 kr
NEWBORN VR400-XSP Applicator Manual Dual 200 och 400 ml | AC8VFV 3EAE5 VR400-XSP1:1, 2:1, 4:1, 10:1Manuell, dubbel komponent2 671 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

NEWBORN 850A75 Applikator Pneumatic Dual Component 56 Oz
12 878 kr /enhet