NIBCO 600R 4x2 reducerare är designad för smidigt och effektivt flöde av vätskor eller gaser mellan 4-tums och 2-tums kopparrör. Det används ofta i HVAC-system, vattendistributionsnät och byggprojekt.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur installerar jag NIBCO 600R 4x2 skruv- och gjuten kopparrörskoppling?
S. Se först till att beslaget är av rätt storlek och typ för applikationen. Rengör sedan röret och kopplingen för att ta bort skräp, smuts eller annan förorening. Applicera sedan flussmedel på röret och kopplingen och sätt sedan ihop dem. Använd slutligen en propanbrännare för att värma upp den sammansatta beslaget tills lodet smälter och fogen är ordentligt tät.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en rörkoppling i vrår och gjuten koppar?
A. Tänk på rörstorlek, materialkompatibilitet, applikationstyp, temperatur- och tryckklassificeringar, överensstämmelse med standarder, skarvtyp, kompatibilitet med andra kopplingar och installationskrav.